レンガ張材 ソイルブルスリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(33枚) 注文コード 25621165 品番 182501210
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

長い時を経たようなヴィンテージの趣き。長い間ずっと大切に使い込んだような味わいを感じさせる表情。
レンガらしい色合いの茶系カラーと現代の住宅にも合わせやすいモノトーンカラーで屋外も室内もスタイリッシュに彩ります。
面取り部分はエイジング加工により凹凸のある表情に仕上げています。
焼き物の素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
また、商品特徴としてザラつき、角落ち等があります。特に色砂付き面は、個々の商品によって色幅が大きく出ます。
製法上の特性として表面の一部が剥がれやすくなっています。
特殊な加工によりアンティークな表情を施しているため大きな角落ち、凹凸、歪み等があります。
その為、寸法にはバラつきがあります。商品の特性をご理解の上ご使用ください。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約205〜約215×約55〜約65×約10〜25 タイプ基本・エイジング 枚数64.9/m2 コールブラック 質量(kg)約13.0 材質レンガ
関連資料:(1.6MB)
注意
※レンガを酸性洗剤で洗浄すると、変色・退色の原因となりますので行わないでください。
※納期について、ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
※寒冷地でのご利用は、凍害により割れおよびヒビが入る場合がありますのでご注意ください。
※レンガ内に含まれている不燃物が施工後、雨水などと共に色のついたシミとなって出てくる場合があります。
※特に薄い色の壁面などに使用の際は、レンガ施工後、吸水防止剤の塗布をお勧めします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする