本体画像
ゼピール
ゼピールの 冷房用品
ゼピールの 小型扇風機
ゼピールの 壁掛け扇風機
DCフルリモコン壁掛け扇風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25621245
品番
DDK-J35N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質
羽根:PP
材質(本体)
PP
ハネ径(cm)
30
電源コード(m)
1.8
風量
6段階
首振り
○
リモコン
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
入タイマー
2/4/6H
切タイマー
1/2/4H
リズム風
○