本体画像
ゼピール
ゼピールの 冷房用品
ゼピールの 小型扇風機
ゼピールの 壁掛け扇風機
メカ壁掛け扇風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25621270
品番
DKL-J31N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
壁掛扇リニューアル!シンプル機能で操作かんたん
材質
羽根:PP
材質(本体)
PP
電源コード(m)
1.8
風量
3段階
首振り
ヒモ操作
RoHS指令(10物質対応)
対応