DisplayPortケーブル スリムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25621419 品番 DP-S28/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル
最大4K解像度の出力に対応
取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル
ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用
新設計のスリムコネクタ
最大4K60Hzの映像出力対応
マルチストリーム転送(MST)対応
音声出力対応
環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応

仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応 ブラック 長さ(m)2.8 規格DisplayPort1.2準拠 対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター 最大解像度3840×216060Hz コネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.6 伝送速度(Gbps)21.6
注意
※4K映像の出力には、出力するPC、及びモニターがそれぞれ対応している必要があります。
※接続機器の形状によっては、取り付けできない場合がございます。
※本製品を取り外す際には、コネクタを持って取り外してください。
※濡れた手でケーブルやコネクタに絶対に触れないでください。火災の原因になります。
※本製品に断線や損傷が発生した場合は、直ちにご使用をおやめください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては、一切の保証ができかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障や不具合につきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換させて頂きます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする