色ホワイト質量(g)約39規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20USBポート数4伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2