アルファ
アルファの 建具金物
アルファの 鍵・錠前
アルファの ドア錠
チューブラー本締錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25622146
品番
FB2190-60-BK
参考基準価格(税別)
¥17,670
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
玄関の補助錠に。
色
黒
仕上
塗装
キー数
5
シリンダー
ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
31〜50
バックセット(mm)
60