アルファ
アルファの 建具金物
アルファの 鍵・錠前
アルファの ドア錠
チューブラー本締錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25622155
品番
2190-60-BK
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
玄関の補助錠に。
色
黒
仕上
塗装
キー数
3
シリンダー
ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
31〜52
バックセット(mm)
60