標準シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25622364 品番 WCDI-18
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)10〜18 用途内径測定用に 付属品PCケース、換えロッド×9、換えワッシャ、スパナ 材質測定子:軸受鋼 材質(本体)スチール 質量(g)195 タイプダイヤルゲージ付 測定深さ(mm)95 換ワッシャ(枚)1 測定子(mm)- 主な用途内径測定用に ロッド数9 材質(先端)- 広範囲精度(μm)12 測定子の有効ストローク(mm)0.9 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 ワッシャ0.5mm 繰返し精密度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。 ロッド- 換ロッド(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18
注意
※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする