目量(mm)0.01
測定範囲(mm)18〜35
用途内径測定用に
付属品PCケース、換えロッド×7、スパナ
材質測定子:軸受鋼
材質(本体)スチール
質量(g)300
タイプダイヤルゲージ付
測定深さ(mm)130
換ワッシャ(枚)0
測定子(mm)-
主な用途内径測定用に
ロッド数7
材質(先端)-
広範囲精度(μm)15
測定子の有効ストローク(mm)1
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
ワッシャ無
繰返し精密度(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
ロッド-
換ロッド(mm)18-20.5、20.5-23、23-25.5、25.5-28、28-30.5、30.5-33、33-35.5