SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ応用測定器
標準シリンダゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25622398
品番
WCDI-100
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付
モノタロウ
¥
8,698
¥
9,568
税込
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
50〜100
用途
内径測定用に
付属品
PCケース、換えロッド×11、換えワッシャ×4
材質
測定子:ステンレス
材質(本体)
スチール
質量(g)
465
タイプ
ダイヤルゲージ付
測定深さ(mm)
150
換ワッシャ(枚)
4
測定子(mm)
-
主な用途
内径測定用に
ロッド数
11
材質(先端)
超硬
広範囲精度(μm)
18
測定子の有効ストローク(mm)
1.6
隣接誤差(μm)
6
繰返し精度(μm)
3
ワッシャ
0.5、1、2、3mm
繰返し精密度(μm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
ロッド
-
換ロッド(mm)
50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100
注意
※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。