標準シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25622407 品番 WCDI-160
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)50〜160 用途内径測定用に 付属品木箱、換えロッド×12、サブロッド、換えワッシャ×4 材質測定子:ステンレス 材質(本体)スチール 質量(g)540 タイプダイヤルゲージ付 測定深さ(mm)150 換ワッシャ(枚)4 測定子(mm)- 主な用途内径測定用に ロッド数12 材質(先端)超硬 広範囲精度(μm)18 測定子の有効ストローク(mm)1.6 隣接誤差(μm)6 繰返し精度(μm)3 ワッシャ0.5、1、2、3mm 繰返し精密度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。 ロッドサブ1本:55 換ロッド(mm)50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105
注意
※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする