曜日別特売
KLR-15-BRO Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチック 25623844

 

KLR-15-BRO Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチック 25623844
KLR-15-BRO Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチック 25623844
KLR-15-BRO Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチック 25623844
KLR-15-BRO Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチック 25623844
KLR-15-BRO Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチック 25623844
KLR-15-BRO Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチック 25623844
KLR-15-BRO Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチック 25623844
KLR-15-BRO Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチック 25623844
KLR-15-BRO Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチック 25623844

Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブロンズ
内容量1本注文コード25623844品番KLR-15-BRO
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm。
持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、付加価値の高い機能を多数備え持つハイグレード定規です。
【付加価値の高い機能】
目盛り(15cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。
※20μは髪の毛の1/9の太さです。
右利きと左利き両方の利き手に対応。
用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。
逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避。
不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。
目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。
伸縮率の少ないアルミ素材を採用しており、質感、精度ともに高い品質。
メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。
斜面テーパー部を指で軽く押すと定規が持ち上がり、置いた定規が掴みやすい。
安心安全の純日本製。

ブロンズ材質(本体)アルミ製タイプリバーシブル対応左右利き手測定範囲(cm)15寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×160×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする