HM-33-KY ヘイコウのものさし33cm 共栄プラスチック 25624018 HM-33-KY ヘイコウのものさし33cm 共栄プラスチック 25624018 HM-33-KY ヘイコウのものさし33cm 共栄プラスチック 25624018 HM-33-KY ヘイコウのものさし33cm 共栄プラスチック 25624018 HM-33-KY ヘイコウのものさし33cm 共栄プラスチック 25624018 HM-33-KY ヘイコウのものさし33cm 共栄プラスチック 25624018

ヘイコウのものさし33cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25624018 品番 HM-33-KY
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

平行の線を引くための定規、ヘイコウのものさし33cm。
「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮。
本体のボーダー線を基準に寸法を取り、横穴に鉛筆やペン先を入れて走らすことで「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮することができます。 最大30mm巾の平行線を引くことができ、紙の端から何ヶ所かに寸法を取って直線を引いていた手間が省けます。
アクリル定規にはあまり見られない0.5mm目盛りが5cmまで入っています。
深さや高さ、奥行きを測りやすいよう端からゼロスタートの目盛りになっています。
ネオンカラーボーダーラインの間が透明で行の読取りがスムーズにできます。
定規背面に特殊コーティングマット素材を使用した加工を施しているため高硬度でキズがつきにくく耐久性に優れています。また、印刷を挟み込んだコーティングなので目盛りが消えにくくなっています。

仕様特殊コーティング加工、ゼロスタート目盛 イエロー 材質(本体)アクリル樹脂製 測定範囲(cm)33 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×330×3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする