ニュースクールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25624377 品番SJ-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520

ケース付きで保管しやすい定規とコンパスのセット、ニュースクールセット。
学納定規として幅広くご使用いただいています。
ケース付きで保管しやすい定規とコンパスのセットです。
コンパスの針の先端部は、ボールペンの先端程度の角度で尖りを極力軽減した加工で安全性を高めました。
針の先は鋭さを軽減しておりますが、軸としてしっかりと用紙に固定でき、針穴も目立ちにくくなっています。

セット内容三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規・コンパス・替芯・保管用ケース・おなまえシール 材質三角定規・分度器・ケース:P.V.C製、直線定規:R-PET樹脂製、コンパス本体:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂製、替芯ケース:PP・ABS樹脂製 測定範囲(cm)三角定規:10、分度器:9、直線定規:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする