日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
二酸化炭素消火設備標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25624894
品番
411004
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途
当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
取付方式
ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
縦(mm)
270
横(mm)
480
表示内容
危険 ここには、二酸化炭素消火設備が〜
注意
※取付用のビス・テープは別売りです。