本体

MB-APWL5000 WH Lighingケーブル一体型 AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh エアージェイ 25625384 MB-APWL5000 WH Lighingケーブル一体型 AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh エアージェイ 25625384 MB-APWL5000 WH Lighingケーブル一体型 AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh エアージェイ 25625384 MB-APWL5000 WH Lighingケーブル一体型 AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh エアージェイ 25625384 MB-APWL5000 WH Lighingケーブル一体型 AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh エアージェイ 25625384

Lighingケーブル一体型 AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25625384 品番MB-APWL5000 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

「いつでもどこでも充電できる」アップルウォッチとiPhoneを同時充電できるモバイルバッテリーです。アップルウォッチはワイヤレスで、iPhoneはケーブルを使用して同時充電します。
アップルウォッチならフル充電約8.5回、iPhoneSEでフル充電約1.3回。5000mAhの大容量でありながらわずか146gの超軽量タイプだから、バッグに常備しても邪魔にならず安心感を持ち歩けます。

ホワイト 容量5000mAh/18Wh 質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×125.8×22.5 対応機種AppleWatch、iPhone(Lightningケーブルを使用する機種) 入力5V2.1A 最大出力5V2.6A 充電時間(時間)約3(5.0V2.1Aにて) 接続端子出力:Lighingコネクター、入力:USB Type-C メス 内蔵電池リチウムポリマーバッテリー 充電可能回数アップルウォッチ:約8.5、iPhoneSE:約1.3(バッテリー状態や機種により異なる) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする