本体

AOT-N1 WH PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ エアージェイ 25625409 AOT-N1 WH PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ エアージェイ 25625409 AOT-N1 WH PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ エアージェイ 25625409 AOT-N1 WH PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ エアージェイ 25625409

PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25625409 品番AOT-N1 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。
コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。

その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ 材質PC ホワイト 出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/2.4A(合計5V/3.6A(max)) コンセント個数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86 入力AC100V50/60Hz、14.5A RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2 耐トラッキングあり
関連資料:(1.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする