イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
アルミグレーチングみぞぶた細目プレーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25625777
品番
AG-150-H20-P15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミニウム製みぞぶた細目プレーン
長さ(mm)
996
材質
A6063S
幅W(mm)
150
高さH(mm)
20
ピッチ(mm)
15
質量(kg)
1.7
仕上
アルマイト処理
適合荷重(kN/m
2
)
歩道用(等分布荷重3.5)
用途
アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
仕様
クロスバー:2本
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません