冷感パワーストレッチシャツ半袖

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25626099 品番 HO-97BK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

半袖になっても高い性能はそのまま
パワーストレッチ効果で身体の動きをサポートします。
接触冷感機能を誇るX-COOLを採用しているので、ひんやり涼しい着心地です。
消臭機能(スイトール)、UVカット、吸汗速乾、接触冷感(X-COOL)

サイズM 材質ポリエステル85%、ポリウレタン15% 身長(cm)165〜175 胸廻(cm)86〜96 袖丈(cm)34.5 着丈(cm)65 身幅(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする