グラファイトワイパー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25626215 品番 GPES-G-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。

用途車用フロントワイパー 長さ(mm)350 タイプG-35 クリップ9×3 Uクリップ 支持点数6点 フレーム厚さ(mm)1.2 ゴム幅(mm)6 商品タイプグラファイト
注意
※使用用途以外の使用はご遠慮ください。交換の際はガラス面にタオル等を敷いてガラスを保護してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
自動車の補修
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れていて、質感も良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする