エマノン
エマノンの ワイパー
エマノンの ワイパーブレード
エマノンの トーナメントワイパー
グラファイトワイパー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25626224
品番
GPES-G-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。
用途
車用フロントワイパー
長さ(mm)
375
タイプ
G-38
クリップ
9×3 Uクリップ
支持点数
6点
フレーム厚さ(mm)
1.2
ゴム幅(mm)
6
商品タイプ
グラファイト
注意
※使用用途以外の使用はご遠慮ください。交換の際はガラス面にタオル等を敷いてガラスを保護してください。