GPESGRB20 GRB20 リアワイパー エマノン 25626486

GPESGRB20 GRB20 リアワイパー エマノン 25626486
GPESGRB20 GRB20 リアワイパー エマノン 25626486
GPESGRB20 GRB20 リアワイパー エマノン 25626486

GRB20 リアワイパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード25626486品番GPESGRB20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。Bタイプの取付アダプター付きです。

用途車用リアワイパー長さ(mm)200クリップBクリップゴム幅(mm)6商品タイプグラファイト
注意
※使用用途以外の使用はご遠慮ください。交換の際はガラス面にタオル等を敷いてガラスを保護してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 車検整備に
山内 電工

梅雨入り前に交換している リヤは最近交換していなかったため

対象商品 : 25626486
2025-04-10
用途: レンタカーのワイパー交換
有限会社トランスポート シズカ

リヤワイパーでこのサイズがこのモデルだけでした。アクア用のリヤワイパーなので沢山使います。コスパも良く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする