リアワイパー A・B兼用アダプター付

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25626495 品番 GPESGRC25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。A・Bタイプの2種類の取付アダプター付きです。

用途車用リアワイパー 長さ(mm)250 タイプGRC25 クリップA・Bタイプ2種類同梱 ゴム幅(mm)6 商品タイプグラファイト
注意
※使用用途以外の使用はご遠慮ください。交換の際はガラス面にタオル等を敷いてガラスを保護してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25626504
2026-03-03
用途:
普段使い
製造業

劣化してたので交換のため購入しました。純正品ですのでクオリティー高いし安く手に入れられてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする