エマノン
エマノンの 洗車道具
エマノンの 自動車用洗車クロス
エマノンの 洗車用マイクロファイバー
虫取りクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25626547
品番
TK765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
超極細繊維使用(髪の毛の1/300)で虫を絡めとります。洗剤を使わないので地球環境にも優しい。汚れたら何回でも洗って使える。
用途
カーボディ用拭き取りクロス
材質
ポリエステル80%、ナイロン20%
幅(mm)
400
高さ(mm)
300
危険物の類別
非危険物
注意
※クロスを水で濡らしてください。クロスには裏・表があります。縦ラインの面がよく落ちます。使用前にゴミやほこり等を水で洗い流してご使用ください。