AJ-634 USB充電&同期ケーブル C-C BK カシムラ 25627168 AJ-634 USB充電&同期ケーブル C-C BK カシムラ 25627168

USB充電&同期ケーブル C-C BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25627168 品番AJ-634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

仕様許容電力:20V3A コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス コード長さ(cm)約50 色(本体)ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps 変換タイプオス - オス
注意
※3Aを超えるUSB PDには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする