背縫 親指又補強

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード25627596 品番450
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

親指の又を丈夫なクレスト革で補強

サイズフリー 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24 材質牛革 アテ有無親指又部分補強あり 入数(双)1 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25627596
2021-11-19
用途:
太い枝切作業時
岩崎石油 株式会社 様

付け始めは皮がまだ固いので手に馴染みずらい。
親指補強場所はしっかりしているので、工具を長時間持ち続けても
痛くならなかった。
安全性は○○。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする