ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
建設副産物分別標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
25629014
品番
KK-623
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
標識に貼るだけ!
文字内容
石綿含有産業廃棄物
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
寸法(mm)
50×50
質量(g)
2