ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
25629154
品番
319-51
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
文字内容
消防隊進入口
取付け方法
ステッカー(内貼り)
仕様
表白(無反射)、裏赤(反射)
質量(g)
17
寸法(縦×横)(mm)
175×200