ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防隊進入口ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
25629179
品番
319-53
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
文字内容
消防隊進入口・マーク・この付近に物を置かないで下さい。
取付方式
ステッカー
材質
両面反射ステッカー(裏面:文字は入っていません)
寸法(mm)
200三角