本体

MJE1JY9NN1SV 直付レール 1.5間(2枚引き) Panasonic(パナソニック) 25635069 MJE1JY9NN1SV 直付レール 1.5間(2枚引き) Panasonic(パナソニック) 25635069 MJE1JY9NN1SV 直付レール 1.5間(2枚引き) Panasonic(パナソニック) 25635069

直付レール 1.5間(2枚引き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25635069 品番 MJE1JY9NN1SV
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質アルミ 長さ(mm)2380(レール) シルバー色 対応EV/JY/FV/LV/WY/GY/PY/AV/MV/PV ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)2430 枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
関連資料:(0.09MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする