本体
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建具金物
Panasonic(パナソニック)の 引戸金具・折戸金具
Panasonic(パナソニック)の 引戸用レール
直付レール 1.5間(2枚引き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25635078
品番
MJE1JY9NN1BV
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
長さ(mm)
2380(レール)
色
ブロンズ色
対応
UY/TY/CY/RV/DV/NV/KV/JV
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
2430
枠寸法(mm)
(見込み)固定155/ケーシング
関連資料:
(0.09MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません