フラットドアストッパー 手動ロック式 本体側部材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25635218 品番 MJE1BS1KN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。
厚さ3mmでバリアフリーに配慮。
床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。
直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。

仕様ABS樹脂+POM樹脂 ダークブラウン色
注意
※基材とクッション材で構成される直貼床材で基材部分が10mm以下の場合は床付金具の下に沈みこみ防止処理を行ってください。
※クッションフロアー、じゅうたん等の軟質床材への取り付けはできません。
※木質内装ドア専用です。金属製ドアはの取り付けはできません。
※ストッパー本体と床面の隙間が6.5±1mmになるように取り付けてください。(ドア本体下端より飛び出しても取り付けできます。)
※親子ドア・両開きドアの子ドアは、フランス落としが取り付けられているため、埋め込みドアストッパーは取り付けできません。
※ドアを勢いよく開くとフラップがうまくかみ合わず、はね返る場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする