曜日別特売
QPE131A02SBY フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25637650

QPE131A02SBY フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25637650
QPE131A02SBY フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25637650
QPE131A02SBY フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25637650

フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
セットバーチ柄
セットバーチ柄
ウォールナット柄
チェリー柄
オーク柄
メープル柄
ホワイトオーク柄
セットオーク柄
ラスティックパイン柄
ホワイトパイン柄
スギ柄
ヒノキ柄
クォーツブラック柄
クォーツアイボリー柄
芦野石柄
珊瑚石柄
ホワイトオニックス柄
ホワイトローザ柄
テラロッサチェリー柄
シルバーオーク柄
コーストアッシュ柄
スモーキーブラウン柄
グレージュ柄
ミスティグレー柄
フォギーホワイト柄
ナチュラルグレー柄
チャコールオーク柄
エイジドチーク柄
エイジドチェスナット柄
カームチェリー柄
グレージュヒッコリー柄
ウォシュッドオーク柄
アイボリーアッシュ柄
内容量1個(2本)注文コード25637650品番QPE131A02SBY
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
長さ(mm)1950セットバーチ柄ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
注意
※変性酢ビ系接着剤同梱。
※同柄の床材とコーディネイト可能ですが、色や木目は床材と異なります
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※土足対応ではありません。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする