注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は奥行きの狭いシェルフ、全高の高いシェルフの転倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。
※必要以上のテンションをかけると天井が抜ける恐れがありますので、ご注意ください。
※セーフティポストは、ポスト上部から天井面までの距離が150 〜600mmまでの範囲内でご使用になれます。(150 〜600mmの伸縮可能範囲でご使用になれるのは、ポストの高さが800mm以上の場合です。)
※キャスターを取り付けてのご使用はできません。