クリップクランプツールアングルスタッビ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)123 注文コード25648054 品番AP209-9A
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。
やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。
ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。
差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。
先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。
スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。
ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。

全長(mm)123 サイズ 質量(g)70 先端幅(mm)9 アズワン品番65-1969-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25648045
2025-12-22
用途:
狭い所のクリップ外し

自動車の下部、ホイールハウス、エンジンルームなどの狭い所のクリップ外しに。従来のものでも使えないくらい狭い所にクリップが取り付けられた車両が増え、使用頻度は少ないですが役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする