ホイールナットコンビソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容【11点】25.4sq.インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット ABP8-3517TP, 3820TP, 4120TP, 4121TP25.4sq.インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) BP8L-33TP12.7sq.インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) BP4M-10TP, 12TP, 14TP, 17TP, 19TP, 22TP 注文コード25648289 品番ATBP811TP
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。
JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。
ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。
作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。

セット内容
【11点】
25.4sq.インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット ABP8-3517TP, 3820TP, 4120TP, 4121TP
25.4sq.インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) BP8L-33TP
12.7sq.インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) BP4M-10TP, 12TP, 14TP, 17TP, 19TP, 22TP
ケース品番ABP-M 質量(kg)6.2 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする