スパークプラグレンチセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(16点組) 注文コード25648316 品番ATB34P16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
【16点】
9.5sq.デジラチェ GEK060-R3 (トルク測定範囲:12〜60N・m)
9.5sq.プラグレンチ B3A-13P, 14SP, 18P, 20.8P
9.5sq.プラグレンチ(十二角) B3A-14SPW
9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ) B3A-16SP
12.7sq.プラグレンチ B4A-19P
早回し変換アダプタ BAE34
9.5sq.ディープソケット(十二角) B3L-08W, 10W
9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q
9.5sq.首振りエクステンションバー BE3-050JW
9.5sq.エクステンションバー BE3-150
9.5sq.ユニバーサルジョイント BJ3
エンジンブラシ(小) YTBR-311
質量(kg)2.6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×290×75 ケース品番EK-50PH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25648343
2021-08-20
用途:
スバルXVプラグ交換用

スバル水平対向エンジン用のプラグ交換キットだそうで、ストレス無く作業を進める為に購入してみました。まだ使用していませんが、専用工具としては安価ですので良心的なセットだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする