9.5sq.プラグレンチ(十二角)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25648508 品番B3A-14SPW
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。
BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。
一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。
外径18.5mmの薄肉形状。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。

全長(mm)62 質量(g)60 奥行(mm)18.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
スパークプラグ交換
その他業種

プラグレンチなので長い筒状です。
ホイールは6角ですが、プラグ用は12角。
エクステンションバーを使わないと届かないので、接続してラチェットで廻します。
外れたプラグはレンチ内に残るので便利です。
逆に装着するときは軽く締めてトルクレンチで規定トルクで締めます。

対象商品:
25648508
2023-09-28
用途:
ミニクーパープラグ交換
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

さすがKTCさんは間違い有りません。磁石も強いです。
使用頻度は少ないですが、長く使いたいので選びました。

対象商品:
25648508
2021-04-30
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

以前モノタロウ製を使っていたのですが、マグネットが弱くなり使い物にならなくなり買え替えました。
マグネットがどのくらい持つのかな?メーカーものだから期待しています。

対象商品:
25648508
2020-05-01
用途:
プラグ交換

プラグ交換の際14が無かったので購入して良かったです。やはりKTCは使いやすいと思います。

対象商品:
25648508
2019-07-09
用途:
自動車にて使用
サービス業

BMWにて使用しましたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする