DMZ-13 ドアヒンジレンチ KTC 25648544

ドアヒンジレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25648544品番DMZ-13
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。
口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)

全長(mm)302質量(g)220奥行(mm)22
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07122963
2020-11-05
用途: 軽バンのトランスミッションとトランスファーケースの分離
製造業

リフトがない環境で軽バンのトランスミッションを下ろさずにトランスファーーのオイルシールを交換するのに通常のレンチではスペースがなくて回せないボルトを外すためにこのレンチを購入しました。ちょうど隙間からボルトにかかり、レンチの長さもあるので力がかけやすくてうまく作業できました。

対象商品 : 07122963
2018-05-01
用途: 旧車セリカのドア立て付け調整時
飲食業

普通の工具が入らないドアヒンジ取り付けボルトを緩めるのに大変役立ちました。この工具はトヨタ純正工具に指定されています。この工具意外ムーンレンチがありますが、作用角が少なくアームも短い為、力が入りません。大変気に入ってます。

対象商品 : 07122963
2017-08-03
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ドアヒンジだけでなく、どうにも狭いエンジンルームでの作業にも使えて、何度か助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 07122963
2014-05-08
用途: 仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

ドアヒンジ用としてではなく、ベルトのオートテンショナーを緩めるのに良いかなと思って購入。 欲を言うともう5~10cm長いと良いんだけど、思ったとおりの使い勝手。

対象商品 : 07122954
2011-02-20
用途: 頻繁に仕様する工具ではありませんが、車両のドア下がりなどに
グリーンアシストサービス

使いやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする