NTB3L10AZ (9.5SQ) ネプロス・ディープソケットレンチセット nepros 25649427

(9.5SQ) ネプロス・ディープソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25649427 品番NTB3L10AZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

90枚ギアの「9.5sq.ラチェットハンドル」(NBR390)を搭載し、発泡ポリエチレン製の新型トレイを採用したディープソケットレンチセットです。
メタルケース NEKB-1(W275×D150×H50)付きです。

セット内容
【10点】
トレイ:NTB3L10A-TR
ディープソケット(六角):NB3L-08, 10, 12, 13, 14, 17
ラチェットハンドル:NBR390
エクステンションバー:NBE3-075, 150
ユニバーサルジョイント:NBJ3
差込角(mm)9.5 材質(トレイ)発泡ポリエチレン製 質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)267×145×30 ケース品番NEKB-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする