樹脂製結束バンド(幅2.2〜4.8mm、厚さ1.0〜1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。 ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。 樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。 鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。 ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。 切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
タイラップのカットはニッパーの良し悪しを見極めるのに最適ですね。これくらいのものになると音もせず切り取れます。たまにバンドホールドが効かない時もありますが、切れ味最高ならそれでも苦になりません。私のような素人が使う工具としてはかなり高額な部類ですが、なにせKTCですからね!毎回コレを使うのが楽しみです(^-^*)
切る味も良く、切れ端が飛び散らないので作業効率も上がりました。