KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの トルクス
9.5sq.T型トルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25649759
品番
TBT319TX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,200
T型・E型の両方をカバーできる混合セット。
幅広い作業範囲に対応する充実の入組。
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容
【19点】
9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50
9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E12
9.5sq.フレックスラチェットハンドル:BR3F
9.5sq.エクステンションバー:BE3-075
9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5
質量(kg)
1.7
先端形状
T型トルクス・E型トルクス
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×150×50
ケース品番
EKB-1