理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の 定盤
理研計測器の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製Vブロック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
25650338
品番
RSV-75
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。
全サイズ焼入れ品です。
底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。
2個1セットです。
幅(mm)
36
型式
B型
高さ(mm)
50
呼び寸法(mm)
75
底面とV溝の平行度(μm)
8以内
平行直角度(μm)
側面平行直角度8以内