※作成例

13725 砂絵セット メタリックフレーム付 アーテック[学校教材・教育玩具] 25650967 13725 砂絵セット メタリックフレーム付 アーテック[学校教材・教育玩具] 25650967

砂絵セット メタリックフレーム付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25650967 品番13725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥931
販売価格(税別)
846
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイズ:■のり付シート各サイズ/ はがき倍判 200×150mm。セット内容:●砂絵用のり付シート×1 ●メタリックフレーム×1 ●砂おとし用敷紙 A4×1 ●カラー砂13色組(4g×13本)×1 ●ミニジョウゴ×1 ●名前札×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容砂絵用のり付シート×1、メタリックフレーム×1、砂おとし用敷紙A4×1、カラー砂13色組(4g×13本)×1、ミニジョウゴ×1、名前札×1 寸法(mm)のり付シート各サイズ/はがき倍判:200×150 サイズハガキ倍判 質量(g)213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする