※作成例
アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/絵画用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他絵画用具
ペン付点描フレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25650994
品番
13728
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コピーした紙の上に点描用半透明用紙を置いてミリペンを使って、点描画を描きます
油性ミリペン付
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
メタリックフレーム×1、点描用半透明用紙×1、画用紙×1、油性ミリペン×1
寸法(mm)
外寸:207×157、メタリックフレーム:200×150、点描用半透明用紙:200×150、画用紙:200×150、油性ミリペン:0.4
質量(g)
232