※作成例
アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
らでん彫コンパクトミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25651037
品番
13735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
片面通常鏡、片面拡大鏡になっていますので、実用的な作品が作れます。
セット内容
コンパクトミラー×1、らでん調シール2種セット×1
寸法(mm)
【コンパクトミラー】本体:Φ69・鏡:Φ58、らでん調シール2種セット:132×76
色
コンパクトミラー:黒
質量(g)
57