※作成例
アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/絵画用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他絵画用具
らでん調めいめい皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25651064
品番
21053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
柄の違う2種類のらでん調シールを使って、らでん調のめいめい皿を作るセット
サイズ:Φ150mm。セット内容:●めいめい皿(黒) Φ150mm×1 ●らでん調シール2種セット×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
めいめい皿(黒)×1、らでん調シール2種セット×1
寸法(mm)
めいめい皿(黒):Φ150
質量(g)
83