理研計測器
理研計測器の 水平器・水準器・墨出器
理研計測器の 水準器/水平器
理研計測器の 水準器/水平器その他関連用品
丸形水準器 ツバ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
24
注文コード
25651790
品番
RRL2435(24×35×18)
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全方向の傾きが簡単に見ることができます。
各種機械等に取り付けてご使用いただけます。
ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
高さ(mm)
18
ツバ径(Φmm)
35
外径(Φmm)
24
表面処理
Ni-Crメッキ