最大300個のLEDルーメン出力と720pのネイティブ解像度
短焦点レンズは、1メートルの距離から40インチの画像を投影し、3.2メートルで最大120インチの画像を投影します。
接続機能には、モバイルデバイス用のワイヤレスミラーリング、HDMI、USB Type-A、イヤホン出力ジャックが含まれます
内蔵の6000mAhバッテリーは、3時間のビデオ投影または12時間のオーディオ再生を提供します
ハーマンカードンによるサウンドと3つのオーディオモードを備えた10WBluetoothステレオスピーカー
美しい生地で仕上げられたユニークなマグカップ型のデザイン
ZenBeam Latteは最大300 LEDルーメンの輝度と720pのネイティブ解像度を備えています。40〜120インチ(1〜3.2メートル)の投影サイズで、あらゆる部屋を家族全員が楽しめるホームシネマに変えます。
無線接続:ZenBeam Latteはワイヤレスミラーリングをサポートしています。スマートフォン、タブレット、その他のモバイルデバイスからコンテンツを簡単にストリーミングして高精細なエンターテイメントを簡単にお楽しみいただけます。
有線接続:幅広い入力端末に互換性を持つHDMIポートと、デバイスへの充電(出力電力:5W)にもご利用いただけるUSB 3.1ポートを備えています。
ZenBeam Latteの風合い豊かなファブリックデザインは、緻密に調整されたHarman Kardon (ハーマンカードン)のスピーカーサウンドをより一層引き立てます。音響環境を補い、音の浸透性を高めるスピーカーに加え、放熱性に配慮した設計により、常に最高のオーディオ性能を実現します。
ASUS独自のAudioWizardソフトウェアによる動画・音楽・ゲーム向けのプリセットモードで、さまざまなシーンに最適な音をお届けします。
ムービーモード:ボーカルと全体的なオーディオを強調することで、まるで本格的な劇場で聴くような臨場感あふれる音をお楽しみいただけます。
ミュージックモード:低音を強調し、さまざまな音楽ジャンルに対応する幅広いオーディオレンジを実現します。
ゲームモード:没入感あふれるゲームサウンドとボーカルを強調することで、ワンランク上のゲーム体験をお楽しみいただけます。
付属のキャリーポーチで、ZenBeam Latteを手軽に持ち運びできます。また、大容量バッテリーを内蔵し、最大3時間(エコモード)の連続投影を可能にします。これらの機能を備えたZenBeam Latteは、ご家族やご友人との屋外での鑑賞パーティーに最適です。
Video Links※機能を使うと、個人の YouTube 動画ライブラリをまとめて管理できます。このプリインストールされたソフトウェアは、YouTube がプレイリスト外の動画を自動的に再生するのをブロックするため、子供も安心してコンテンツを楽しむことができます。※Androidでのみご利用いただけます。
プロジェクターが発するブルーライトは、さまざまな面に反射、吸収され、実際に目に届くブルーライトの量は大幅に軽減されています。
プリインストールされたサードパーティのAptoide TVアプリ※で、お気に入りのビデオや映画をお楽しみにただけます。※免責事項:ASUS ZenBeam Latteは、Aptoide TV、YouTube、Netflix、その他のストリーミングサービスなどの第三者が所有および運営する機能を搭載しています。ASUSは、上記プラットフォームで利用可能なコンテンツについて、管理を含め一切の責任を負わないものとします。