240Hzのリフレッシュレート、3msの高速応答、Adaptive-Syncによるスムーズでティアリングのないゲームプレイを実現する17.3型フルHDポータブルIPSゲーミングモニター
240Hzで最大3.5時間駆動可能な7800mAhの大容量バッテリーを内蔵、さらにわずか1時間の充電で、240Hzで2時間の使用を可能にするクイックチャージ機能を搭載
スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、多彩なデバイスに接続できるUSB-C、micro-HDMIポート搭載
わずか1,060g、厚さ1cmの持ち運びに便利なスリムで軽量なデザイン
仕事にゲームに、どの利用シーンにおいても簡単に最適なディスプレイポジションに調整できるスマートカバー付き
従来のポータブルディスプレイより最大10%も広い画面スペースを確保した17.3型ディスプレイは、外出先でも臨場感あふれるゲーム体験を提供します。
IPS技術搭載のパネルはsRGBを100%カバーし、驚異的な1,000:1のコントラストを実現、正確な色を美しく再現します。178度の広視野角は、見る位置や角度による歪みや色ずれを最小限に抑え、どの角度から見ても美しい映像をお楽しみいただけます。
世界最速レベルの最大240Hzのリフレッシュレートを実現し、驚くほど滑らかなゲームビジュアルにより、FPS、レーシング、RTSなど、さまざまなゲームカテゴリやゲームシーンで優位に立つことができます。
3msの高速応答がスミアやモーションブラー(画面のブレ)を抑え、レーシングゲームで急カーブを曲がったり、FPSゲームで移動しながら敵を狙ったりなど、動きの速いシーンでも残像感のないハッキリとした映像で楽しめます。
Adaptive-Sync(AMD FreeSyncTM)テクノロジーを搭載しており、画面のティアリングやフレームレートの低下を解消、表示の乱れや遅延を最小限に抑えることで、想像を絶する程に高速で滑らかなゲーミングビジュアルを実現します。
7800mAhの大容量バッテリーは、240Hzのリフレッシュレートで最大3.5時間駆動できます。どこにいてもノンストップでゲームをお楽しみいただけます。また、クイックチャージ3.0とUSB3.0に対応しており、わずか1時間充電するだけで、240Hzのリフレッシュレートで最大120分(PD 3.0規格)の連続プレイができます。
USB-CTMとmicro-HDMIポートを備えており、ノートパソコン、スマートフォン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続することができます。
わずか1cmの薄型で、1,060gの超軽量デザインは携帯性に優れ、どこにでも簡単に設置し、使用することができます。
画期的な折りたたみ式ROGスマートケースが、ROG Strix XG17AHPEをホコリや傷から守ります。スマートケースは、折りたたむことでスタンドとしても使用でき、縦置き横置きどちらでも本体を完全に支えることができます。
前面に設置された2つのステレオスピーカーから溢れ出す、臨場感豊かなゲームオーディオが没入感溢れるゲーム空間を演出してくれます。
また、ディスプレイにはヘッドセット用のD/Aコンバーター(DAC) ESS 9118を内蔵。ダイナミック・レンジが広く、歪みのない24-bit/192kHz ロスレス再生対応のシングルチップオーディオプロセッサがクリアで迫力あるゲーミングオーディオをお届けします。